Schneider - Elosztószekr kivágott homloklap 4modulos GT06148 - 03204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430032045
Sonepar cikkszám
GT06148
Gyártói cikkszám
03204
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03204
Szélesség:
500 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kivágott vagy moduláris előlap Prisma elosztószekrény számára. Kompatibilis a Prisma Pack 160 elosztószekrény, Prisma G elosztószekrény, Prisma Pack 250 elosztószekrény és Prisma P elosztószekrény termékekkel. Matt vagy sima felületi bevonattal és fehér (