Schneider - Elosztószekr kivágott homloklap (600x800) GT73098 - NSYMUC608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 800 mm
Magasság - 800 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480066566
Sonepar cikkszám
GT73098
Gyártói cikkszám
NSYMUC608
Gyártói típuskód
Himel NSYMUC608
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
800 mm
Magasság:
800 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr kivágott homloklap (600x800)