Schneider - Elosztószekr kivágott homloklap INS-INV250-hez GT06694 - 03251
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 450 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 9
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430032519
Sonepar cikkszám
GT06694
Gyártói cikkszám
03251
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03251
Szélesség:
250 mm
Magasság:
450 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
9
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Prisma Plus, G P System, előlap, függőleges INS-INV250, váltó. termék vagy komponens típusa: homloklap - beépített készülék: Compact: rögzített INS250 - control: közvetlen mellső rotációs hajtás - függőleges installation, Compact: rögzített INV250 - cont