Schneider - Elosztószekr kivágott nyitható homloklap (200x600) GT65895 - NSYMUCH606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Mélység - 12 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480066436
Sonepar cikkszám
GT65895
Gyártói cikkszám
NSYMUCH606
Gyártói típuskód
Himel NSYMUCH606
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
12 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr kivágott nyitható homloklap (200x600)