Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr közötti elválasztás D=400 GT15318 - 04911

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr közötti elválasztás D=400 GT15318

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 850 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430049111

Sonepar cikkszám

GT15318

Gyártói cikkszám

04911

Gyártói típuskód

Prisma Plus 04911

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Anyag:

acél

Magasság:

850 mm

Szélesség:

0 mm

Szín:

fehér

Raszterméret:

0 mm

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

9001

Magasságegységek száma (HE):

36

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Prisma Plus, P System, belsőcella osztás, D = 400mm. termék vagy komponens típusa: cellaközi osztás. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapr