Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr közötti elválasztás D=600 GT14887 - 04931

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1926 mm

  • Szélesség - 151 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

88 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430049319

Sonepar cikkszám

GT14887

Gyártói cikkszám

04931

Gyártói típuskód

Prisma Plus 04931

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Anyag:

acél

Magasság:

1926 mm

Szélesség:

151 mm

Szín:

fehér

Raszterméret:

0 mm

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

9001

Magasságegységek száma (HE):

36

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Prisma Plus, P System, belsőcella osztás, D = 600mm. termék vagy komponens típusa: cellaközi osztás. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapr