Schneider - Elosztószekr kulcsos zár 405 GT94934 - NSYTHL405PLM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - forgókar
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480192821
Sonepar cikkszám
GT94934
Gyártói cikkszám
NSYTHL405PLM
Gyártói típuskód
Himel NSYTHL405PLM
Fogantyú típusa:
forgókar
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Elosztószekr kulcsos zár 405