Schneider - Elosztószekr külső rögz hátlap OLN-hez 1600x600 (RAL7035) GT93369 - NSYBP166
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
57 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485119175
Sonepar cikkszám
GT93369
Gyártói cikkszám
NSYBP166
Gyártói típuskód
Spacial NSYBP166
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1600 mm
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Elosztószekr külső rögz hátlap OLN-hez 1600x600 (RAL7035)