Schneider - Elosztószekr külső rögz hátlap SF-hez 2200x1000 SN002162 - NSYBP2210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
220 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485119342
Sonepar cikkszám
SN002162
Gyártói cikkszám
NSYBP2210
Gyártói típuskód
Spacial NSYBP2210
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
2200 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Elosztószekr külső rögz hátlap SF-hez 2200x1000