Schneider - Elosztószekr külső rögz hátlap SF-hez 2200x1200 SN002179 - NSYBP2212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
256 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485119359
Sonepar cikkszám
SN002179
Gyártói cikkszám
NSYBP2212
Gyártói típuskód
Spacial NSYBP2212
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
2200 mm
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Elosztószekr külső rögz hátlap SF-hez 2200x1200