Schneider - Elosztószekr külső rögz hátpanel OLN-hez 2000x400 (RAL7035) GT52977 - NSYBPI204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485125831
Sonepar cikkszám
GT52977
Gyártói cikkszám
NSYBPI204
Gyártói típuskód
Himel NSYBPI204
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
2000 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Elosztószekr külső rögz hátpanel OLN-hez 2000x400 (RAL7035)