Schneider - Elosztószekr külső zsanérkészlet PLS szek-hez,2 db SN013806 - NSYBE27
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Zsanér belül fekvő - Nem
Nyílásszög - 180 °
Zsanér beállítható - Nem
Anyag - műanyag
Zsanér kívül fekvő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480188404
Sonepar cikkszám
SN013806
Gyártói cikkszám
NSYBE27
Gyártói típuskód
Himel NSYBE27
Zsanér belül fekvő:
Nem
Nyílásszög:
180 °
Zsanér beállítható:
Nem
Anyag:
műanyag
Zsanér kívül fekvő:
Igen
Felület:
kezeletlen
Elosztószekr külső zsanérkészlet PLS szek-hez,2 db