Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr lakatzár hárompontos (RAL7035) GT52985 - NSYBCME

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr lakatzár hárompontos (RAL7035) GT52985

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - lengő fogantyú

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - nincs

  • Függőlakat - Igen

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480180613

Sonepar cikkszám

GT52985

Gyártói cikkszám

NSYBCME

Gyártói típuskód

Himel NSYBCME

Fogantyú típusa:

lengő fogantyú

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

nincs

Függőlakat:

Igen

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

Elosztószekr lakatzár hárompontos (RAL7035)