Schneider - Elosztószekr lakatzár négypontos zárhoz (RAL7035) GT52986 - NSYBCPL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - egyéb
Függőlakat - Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480191565
Sonepar cikkszám
GT52986
Gyártói cikkszám
NSYBCPL
Gyártói típuskód
PLM NSYBCPL
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
egyéb
Függőlakat:
Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Elosztószekr lakatzár négypontos zárhoz (RAL7035)