Schneider - Elosztószekr lakatzár négypontos zárhoz (RAL7035) SN014872 - NSYBCPLA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - egyéb
Függőlakat - Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480193675
Sonepar cikkszám
SN014872
Gyártói cikkszám
NSYBCPLA
Gyártói típuskód
Himel NSYBCPLA
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
egyéb
Függőlakat:
Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Lakatzár négypontos zárhoz (PLA szekrény) Előnyök : - áramütés kockázata nem áll fenn., Kültéren és beltéren egyaránt használható., Ellenáll a rossz időjárási viszonyoknak., Nagy hőingadozás esetében is alkalmazható., Könnyen megmunkálható. A megmunkálás