Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr lakatzár (RAL7035) GT53244 - NSYBLKH123

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr lakatzár (RAL7035) GT53244

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - egyéb

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - egyéb

  • Függőlakat - Igen

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480062919

Sonepar cikkszám

GT53244

Gyártói cikkszám

NSYBLKH123

Gyártói típuskód

Himel NSYBLKH123

Fogantyú típusa:

egyéb

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

egyéb

Függőlakat:

Igen

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

Elosztószekr lakatzár (RAL7035)