Schneider - Elosztószekr lámpatest betápkábel 3m SN077536 - NSYLAM3M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Védettség (IP) - egyéb
Konfekcionált vezeték típusa - hálózati csatlakozó
1-es oldal típusa - egyéb
2-es oldal típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481210401
Sonepar cikkszám
SN077536
Gyártói cikkszám
NSYLAM3M
Gyártói típuskód
NSYLAM3M
Névleges feszültség:
250 V
Védettség (IP):
egyéb
Konfekcionált vezeték típusa:
hálózati csatlakozó
1-es oldal típusa:
egyéb
2-es oldal típusa:
egyéb
Teljes hossz:
3000 mm
Vezetékvég kezelés:
egyéb
Mechanikus kódolás:
Nem
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Ház színe:
fekete
Kábeltípus:
egyéb
Kábelátmérő:
14-14 mm
Köpeny színe:
fekete
Pólus jelölés:
egyéb
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Lezárás típusa:
nincs
Ház anyaga:
egyéb
Állandó hőmérsékletálló vezeték …-ig:
65 °C
Max. üzemi hőmérséklet a vezetéken:
65 °C
Halogénmentes:
Igen
Az érzékelők felületi kezelése:
kezeletlen
Érintkezőanyag:
CuZn
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
s2 (közepes füstképződés)
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
d0 (égő részecskék gyártása nélkül)
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
a1