Schneider - Elosztószekr lámpatest betápkábel 3m SN117659 - NSYLAM3MN
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 3
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489550868
Sonepar cikkszám
SN117659
Gyártói cikkszám
NSYLAM3MN
Gyártói típuskód
NSYLAM3MN
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
3
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
narancs
Kábelgeometria:
kerek
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezető felület:
bevonat nélküli
AWG-méret:
16
Vezeték névleges keresztmetszet (AWG):
10 kcmil
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszigetelés specifikálása:
egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Érjelölés:
szín
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Védővezetővel:
Igen
Teherhordó erősítés:
nincs
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Torzióvédelem:
Igen
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
d0 (égő részecskék gyártása nélkül)
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs
Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:
Igen
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Igen
Vezetékszélesség kb.:
8 mm
Vezetékmagasság kb.:
0.7 mm
Árnyékolás bekötő huzal:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
3 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
180 mm
Árnyékolás:
Nem
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
90 mm
Védőborítás:
egyéb
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
45 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-16-65 °C
Kábel páncélozása/páncél:
nincs
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-10-60 °C
páncélozás anyaga:
réz
Tűzállóság az IEC 60332-1-2 szerint:
Igen
Névleges feszültség U:
500 V
Tűzállóság az IEC 60332-3-21 szerint (Cat A F/R):
Igen
Vezetékforma:
kerek
Tűzállóság az IEC 60332-3-22 szerint (Cat A):
Nem
Tömeg:
0.352 kg/km
Tűzállóság az IEC 60332-3-23 szerint (Cat B):
Igen
Tűzállóság az IEC 60332-3-24 szerint (Cat C):
Igen
Tűzállóság az IEC 60332-3-25 szerint (Cat D):
Igen
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Igen
Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:
Igen
Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:
Igen
Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:
Igen
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
65 °C