Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr LC7 kulcs 6 vagy 7mm (RAL7035) GT53258 - NSYLC7

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr LC7 kulcs  6 vagy  7mm (RAL7035) GT53258

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - négyzetes

  • Kulcsméret - 7 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480310010

Sonepar cikkszám

GT53258

Gyártói cikkszám

NSYLC7

Gyártói típuskód

Himel NSYLC7

Kivitel:

négyzetes

Kulcsméret:

7 mm

Anyag:

acél

Elosztószekr LC7 kulcs 6 vagy 7mm (RAL7035)