Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr LC8 kulcs 8 mm (RAL7035) GT53259 - NSYLC8

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr LC8 kulcs  8 mm (RAL7035) GT53259

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - négyzetes

  • Kulcsméret - 8 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480310027

Sonepar cikkszám

GT53259

Gyártói cikkszám

NSYLC8

Gyártói típuskód

Himel NSYLC8

Kivitel:

négyzetes

Kulcsméret:

8 mm

Anyag:

acél

Elosztószekr LC8 kulcs 8 mm (RAL7035)