Schneider - Elosztószekr Lépcsős gyűjtősín 4P 250A SN142650 - LVS04053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Névleges áram - 250 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 4
Tömör vezetékhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481870926
Sonepar cikkszám
SN142650
Gyártói cikkszám
LVS04053
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04053
Szerelési mód:
csavar
Névleges áram:
250 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
4
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Szélesség:
470 mm
Mélység:
115 mm
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Magasság:
235 mm
A Linergy BS 4P lépcsős elosztóblokk a hatékony és biztonságos áramelosztás kritikus eleme az elektromos panelen belül. PrismaSeT P és G szekrényekkel való használatra tervezték. Linergy BS elosztóblokk 250 A 4P 440 V AC, zárt terminálokhoz. 32 x 5 mm-es gyűjtősín-keresztmetszethez.