Schneider - Elosztószekr Linergy függőleges gyűjtősín 1000A GT10777 - 04504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 42.5 mm
Hosszúság - 1670 mm
Magasság - 32.5 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
688 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430045045
Sonepar cikkszám
GT10777
Gyártói cikkszám
04504
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04504
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
42.5 mm
Hosszúság:
1670 mm
Magasság:
32.5 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
1000 A
Linergy LGY profil gyűjtősín Prisma P elosztószekrényhez. A szigetelés névleges feszültsége 1000 V. A névleges üzemi áram 1000 A. Gyűjtősínes csatlakozás egy T csatlakozási lehetőséggel. 32,5 x 42,5 mm-es gyűjtősín keresztmetszetet és 1670 mm-es hosszúság