Schneider - Elosztószekr Linergy függőleges gyűjtősín 8000A GT20280 - 04503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 42.5 mm
Hosszúság - 1670 mm
Magasság - 32.5 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
688 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430045038
Sonepar cikkszám
GT20280
Gyártói cikkszám
04503
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04503
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
42.5 mm
Hosszúság:
1670 mm
Magasság:
32.5 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
800 A
Prisma Plus, P System, Linergy függőleges gyűjtősín, 800A. sín leírása: Linergy - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A kifejezetten nagy igénybevételre tervezett sorkapcsok kimagaslóan tartós megoldást nyújtanak a l