Schneider - Elosztószekr Linergy síntartó - oldalsó elhelyez. GT10778 - 04651
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 3200 A
Síntávolság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430046516
Sonepar cikkszám
GT10778
Gyártói cikkszám
04651
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04651
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
3200 A
Síntávolság:
150 mm
A Linergy LGY-t oldalsó gyűjtősín-megtámasztásra használjuk. Akár 150 mm széles elosztómezőbe is beszerelhető. 8,8 osztályú szerelőlemezzel szállítva. 1 darabos tételben értékesítve. Az ASEFA tanúsítja. Megfelel mind az IEC 61439-1, mind az IEC 61439-2 je