Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr LT8 kulcs 8 mm (RAL7035) GT87639 - NSYLT8

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr LT8 kulcs  8 mm (RAL7035) GT87639

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - háromélű

  • Kulcsméret - 8 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480310034

Sonepar cikkszám

GT87639

Gyártói cikkszám

NSYLT8

Gyártói típuskód

Himel NSYLT8

Kivitel:

háromélű

Kulcsméret:

8 mm

Anyag:

acél

Elosztószekr LT8 kulcs 8 mm (RAL7035)