Schneider - Elosztószekr magasító keret 1285x900 PLA-hoz (RAL7035) GT97282 - NSYZHPLA123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 1250 mm
Szín - szürke
Magasság - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193323
Sonepar cikkszám
GT97282
Gyártói cikkszám
NSYZHPLA123
Gyártói típuskód
Himel NSYZHPLA123
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1250 mm
Szín:
szürke
Magasság:
900 mm
Mélység:
320 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1250 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekr magasító keret 1285x900 PLA-hoz (RAL7035)