Schneider - Elosztószekr magasító keret PLA műa szekrényhez (RAL7035) GT69133 - NSYZHPLA53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 500 mm
Szín - szürke
Magasság - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193293
Sonepar cikkszám
GT69133
Gyártói cikkszám
NSYZHPLA53
Gyártói típuskód
Himel NSYZHPLA53
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
500 mm
Szín:
szürke
Magasság:
900 mm
Mélység:
320 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekr magasító keret PLA műa szekrényhez (RAL7035)