Schneider - Elosztószekr magasító keret PLA műa szekrényhez (RAL7035) GT69134 - NSYZNPLA53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 500 mm
Szín - szürke
Magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193217
Sonepar cikkszám
GT69134
Gyártói cikkszám
NSYZNPLA53
Gyártói típuskód
Himel NSYZNPLA53
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
500 mm
Szín:
szürke
Magasság:
60 mm
Mélység:
320 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekr magasító keret PLA műa szekrényhez (RAL7035)