Schneider - Elosztószekr magasító keret PLA műa szekrényhez (RAL7035) GT73723 - NSYZNPLA124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 1250 mm
Szín - szürke
Magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193286
Sonepar cikkszám
GT73723
Gyártói cikkszám
NSYZNPLA124
Gyártói típuskód
Himel NSYZNPLA124
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1250 mm
Szín:
szürke
Magasság:
60 mm
Mélység:
420 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1250 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
420 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekr magasító keret PLA műa szekrényhez (RAL7035)