Schneider - Elosztószekr magasító keret PLA műa szekrényhez (RAL7035) GT83771 - NSYZHPLA73
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 750 mm
Szín - szürke
Magasság - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193309
Sonepar cikkszám
GT83771
Gyártói cikkszám
NSYZHPLA73
Gyártói típuskód
Himel NSYZHPLA73
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
750 mm
Szín:
szürke
Magasság:
900 mm
Mélység:
320 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekr magasító keret PLA műa szekrényhez (RAL7035)