Schneider - Elosztószekr magasító keret PLA műa szekrényhez (RAL7035) SN001079 - NSYZHPLA74G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 750 mm
Szín - szürke
Magasság - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480777905
Sonepar cikkszám
SN001079
Gyártói cikkszám
NSYZHPLA74G
Gyártói típuskód
PLA NSYZHPLA74G
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
750 mm
Szín:
szürke
Magasság:
900 mm
Mélység:
420 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
420 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekr magasító keret PLA műa szekrényhez (RAL7035)