Schneider - Elosztószekr magasító keret PLA műa szekrényhez (RAL7035) SN082147 - NSYZHPLA124G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 1250 mm
Szín - szürke
Magasság - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480777868
Sonepar cikkszám
SN082147
Gyártói cikkszám
NSYZHPLA124G
Gyártói típuskód
PLA NSYZHPLA124G
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1250 mm
Szín:
szürke
Magasság:
900 mm
Mélység:
420 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1250 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
420 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekr magasító keret PLA műa szekrényhez (RAL7035)