Schneider - Elosztószekr mellső csatlakozó takaró NS1600 GT18337 - 04851
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 573 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430048510
Sonepar cikkszám
GT18337
Gyártói cikkszám
04851
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04851
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
573 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7016
Prisma Plus, P System, elülső csatlakozás-fedél függ. rögzített NS1600-hoz. fülke felosztási forma: 1-es típusú. Előnyök : - Moduláris felépítés és bővíthető rendszer, Gyors és egyszerű kiépítés és üzembe helyezés. Biztonság, A leágazó dobozok síncsatorná