Schneider - Elosztószekr mellső csatlakozó takaró NS1600NT GT13905 - 04852
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 0 mm
Szélesség - 573 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430048527
Sonepar cikkszám
GT13905
Gyártói cikkszám
04852
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04852
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
0 mm
Szélesség:
573 mm
Szín:
fehér
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Magasságegységek száma (HE):
4
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen