Schneider - Elosztószekr mélységállító elem Himel-hez (RAL7035) GT52990 - NSYSDCR250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - I-profil
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480184277
Sonepar cikkszám
GT52990
Gyártói cikkszám
NSYSDCR250
Gyártói típuskód
Himel NSYSDCR250
Alkalmas:
I-profil
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Csavartartozékokkal:
Igen
Elosztószekr mélységállító elem Himel-hez (RAL7035)