Schneider - Elosztószekr mélységállító elem PLAZ szekrényhez (RAL7035) SN000043 - NSYPTZ42P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194429
Sonepar cikkszám
SN000043
Gyártói cikkszám
NSYPTZ42P
Gyártói típuskód
PLA NSYPTZ42P
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
420 mm
Mélység:
420 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Elosztószekr mélységállító elem PLAZ szekrényhez (RAL7035)