Schneider - Elosztószekr mélységállító elem (RAL7035) GT52991 - NSYDPLM200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - egyéb
Kivitel - szerelőkar
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480191831
Sonepar cikkszám
GT52991
Gyártói cikkszám
NSYDPLM200
Gyártói típuskód
Himel NSYDPLM200
Alkalmas:
egyéb
Kivitel:
szerelőkar
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Csavartartozékokkal:
Igen
Elosztószekr mélységállító elem (RAL7035)