Schneider - Elosztószekr mélységállító elem (RAL7035) GT52992 - NSYDPLM250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - egyéb
Kivitel - szerelőkar
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480191848
Sonepar cikkszám
GT52992
Gyártói cikkszám
NSYDPLM250
Gyártói típuskód
Himel NSYDPLM250
Alkalmas:
egyéb
Kivitel:
szerelőkar
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Csavartartozékokkal:
Igen
Elosztószekr mélységállító elem (RAL7035)