Schneider - Elosztószekr mélységállító elem (RAL7035) GT52993 - NSYDPLM300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - I-profil
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480191855
Sonepar cikkszám
GT52993
Gyártói cikkszám
NSYDPLM300
Gyártói típuskód
Himel NSYDPLM300
Alkalmas:
I-profil
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Csavartartozékokkal:
Igen
Elosztószekr mélységállító elem (RAL7035)