Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr mélységállító elem (RAL7035) GT52994 - NSYDPLM350

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr mélységállító elem (RAL7035) GT52994

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - egyéb

  • Kivitel - szerelőkar

  • Anyag - acél

  • Anyagminőség - egyéb

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480191862

Sonepar cikkszám

GT52994

Gyártói cikkszám

NSYDPLM350

Gyártói típuskód

Himel NSYDPLM350

Alkalmas:

egyéb

Kivitel:

szerelőkar

Anyag:

acél

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Csavartartozékokkal:

Igen

Elosztószekr mélységállító elem (RAL7035)