Schneider - Elosztószekr mélységállító elem SN022993 - NSYSB130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mélységi támasztó
Szélesség - 30 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480184215
Sonepar cikkszám
SN022993
Gyártói cikkszám
NSYSB130
Gyártói típuskód
Himel NSYSB130
Kivitel:
mélységi támasztó
Szélesség:
30 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
90 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Mélységállító 130mm. tartománykompatibilitás: Spacial CRN, Spacial S3D, Thalassa PLM, Spacial S3CM - készülék összetétel: 1 konzol, 1 slide, rögzítőelemek - készletenkénti mennyiség: 10-es készlet. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : - Választási lehe