Schneider - Elosztószekr mod. szerelőklt. PLA műa szekrényhez (RAL7035) GT52999 - NSYDLP95
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Szélesség - 500 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480194641
Sonepar cikkszám
GT52999
Gyártói cikkszám
NSYDLP95
Gyártói típuskód
Himel NSYDLP95
Tartozék fajtája:
adapterrész
Szélesség:
500 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Elosztószekr mod. szerelőklt. PLA műa szekrényhez (RAL7035)