Schneider - Elosztószekr mod. szerelőklt. PLA műa szekrényhez (RAL7035) GT53000 - NSYDLP198
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Szélesség - 750 mm
Magasság - 1000 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480194658
Sonepar cikkszám
GT53000
Gyártói cikkszám
NSYDLP198
Gyártói típuskód
Himel NSYDLP198
Tartozék fajtája:
adapterrész
Szélesség:
750 mm
Magasság:
1000 mm
Mélység:
0 mm
Elosztószekr mod. szerelőklt. PLA műa szekrényhez (RAL7035)