Schneider - Elosztószekr moduláris sín GT06154 - 03001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 93.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430030010
Sonepar cikkszám
GT06154
Gyártói cikkszám
03001
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03001
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
93.5 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
212 mm
Mélység:
50 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Sín a Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma Pack 250 elosztószekrény és Prisma G elosztószekrény csomaggal. Használható az Acti 9/TeSys/Vigilohm/Compact/Multi 9/Vigirex telepítési tartozékaként. Használható a 3P vagy 4P rögzített C120/GV/iC120/