Schneider - Elosztószekr moduláris sín H=1600mm GT08017 - 04226
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 1600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430042266
Sonepar cikkszám
GT08017
Gyártói cikkszám
04226
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04226
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
1600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Prisma Plus, G P System, moduláris eszköz sín, hossz = 1600mm. sín típusa: moduláris - beépített készülék: Multi 9: rögzített modular device, TeSys: clip-on LC1D09...D95, Acti 9: rögzített modular device, connection: terminal blocks. Előnyök : .. Alkalma