Schneider - Elosztószekr moduláris sín - P rendszer GT07983 - 03401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profilsín
Szélesség - 432 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430034018
Sonepar cikkszám
GT07983
Gyártói cikkszám
03401
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03401
Kivitel:
profilsín
Szélesség:
432 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
35 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
15 mm
RAL-szám:
0
Moduláris sín Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrénnyel. Akár 650 mm széles és 400 mm mély elosztómezőbe is beszerelhető. Használható az Acti 9, Multi 9, TeSys, Vigilohm, Compact és Vigirex termék telepítési tartozékaként. Hasz