Schneider - Elosztószekr moduláris sín P rendszerhez GT12548 - 03402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profilsín
Szélesség - 432 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430034025
Sonepar cikkszám
GT12548
Gyártói cikkszám
03402
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03402
Kivitel:
profilsín
Szélesség:
432 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
35 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
15 mm
RAL-szám:
0
Moduláris sín Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrénnyel. Akár 650 mm széles és 400 mm mély elosztómezőbe is beszerelhető. Használható a Powerlogic, Altistart, TeSys és Compact telepítési tartozékaként. Használható a 3P vagy 4P