Schneider - Elosztószekr moduláris sín SN087640 - 03007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - alumínium
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 662 mm
Felület - anodizált/eloxált
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430030072
Sonepar cikkszám
SN087640
Gyártói cikkszám
03007
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03007
Kivitel:
egyéb
Anyag:
alumínium
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
662 mm
Felület:
anodizált/eloxált
Magasság:
35 mm
Furatok középtávolsága:
648 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Elosztószekr moduláris sín