Schneider - Elosztószekr modultakaró kivágott homloklaphoz GT84856 - NSYatp72M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 72 mm
Magasság - 52 mm
Mélység - 0 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480148835
Sonepar cikkszám
GT84856
Gyártói cikkszám
NSYatp72M
Gyártói típuskód
Himel NSYatp72M
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
72 mm
Magasság:
52 mm
Mélység:
0 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr modultakaró kivágott homloklaphoz