Schneider - Elosztószekr műa kábelbev. lemez IP55 GT14067 - 08878
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 550 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430088783
Sonepar cikkszám
GT14067
Gyártói cikkszám
08878
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08878
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
550 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
157 mm
Menet fajtája:
metrikus
Prisma Plus, G System, Pack ház, felső és alsó lemez+interfész Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kidolgozott. A szekrén